久冨勝
久冨勝の 防護服・保護服・特殊服
久冨勝の 腕カバー
ビニール腕カバー 1P
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63332098
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
固くなりにくいビニール素材を使用しています。
用途
水まわり作業等に
色
ブルー
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
素材
塩化ビニール