CONDOR(山崎産業)
コンドルC ドライワイパー45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
63332414
品番
WI804-045U-MB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
コンドルドライワイパー45のスペアが使えます。
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ約25mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム(ゴム厚 約10mm)
幅(mm)
460
全長(mm)
1400
質量(g)
740
アズワン品番
64-8924-08
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
参考になった