Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 3P電源タップ
スチールタップAC4個口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
63332509
品番
PT400RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
材質
鉄、難燃性PC樹脂
色
レッド
質量(g)
649
スイッチ
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
100〜125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1.8
機能
難燃性、耐トラッキング
プラグ形状
耐トラッキングカバー付プラグ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
14.3×11.3×4.3
雷ガード
あり(サージ機能時LED点灯)
耐トラッキング
あり