愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ナイロン16打(芯無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(2kg×400m)
注文コード
63332703
品番
3.0mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。
断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。
漁網でもスレが多いところなどに使用できます。
ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途
曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様
芯無
色
白
1巻長さ(m)
約400
巻種類
2kgボビン巻
太さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
テグス
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます。
※芯無構造の為、引張テンションにより多少太さの変化がございます。