愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
スパンエステルロープ(200m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
63332947
品番
6.0mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。
紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。
水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途
カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
白/青色線入
長さ(m)
200
太さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約4.5
ひも・糸種類
ロープ
注意
※製造現場の管理上、屋外使用を前提としており表面に若干の黒ズミや
工場内で他繊維片の付着が見られる場合がございます。
※装飾用などの場合はご注意下さい。
※製造上、原糸やヤーンのつなぎがある場合がございます。