HH-01 ペンライト用ヘルメットホルダー GENTOS 63333227 HH-01 ペンライト用ヘルメットホルダー GENTOS 63333227 HH-01 ペンライト用ヘルメットホルダー GENTOS 63333227 HH-01 ペンライト用ヘルメットホルダー GENTOS 63333227

ペンライト用ヘルメットホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333227 品番HH-01
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペンライト用ヘルメットホルダー。
本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。

質量(g)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12〜22.5 電球の種類LED
注意
※ヘルメットの種類、形状によっては取り付けができない場合があります。
※ペンライト以外を取り付けないでください。
※ペンライト本体は付属していません。
※対応径のサイズは目安であり、場合によっては取り付けができないことがあります。
※取り付け時は落下しないことをよく確かめてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63333227
2024-02-19
用途:
暗い所での照明用

ヘルメットによって、装着できるタイプと、できないタイプがあるので購入にあたっては注意が必要です。
ヘルメットの内側に入れる部分の幅が広く、ヘルメット内の凹凸により取付位置に制約が発生します。そうなると、本当に必要な部分に光が当たらなくなります。
購入にあたってはヘルメットの内側に入る部分の40o以上ありますから、この部分が取り付けたい部分に凹凸が無いか確認の上購入されることをお勧めします。

対象商品:
63333227
2023-02-02
用途:
電話工事
Ycom 様

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

対象商品:
63333227
2021-06-28
用途:
夜間の土木工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで、最高です。昼間はペンホルダーとして使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63333227
2021-09-08
用途:
自動車整備

装着予定のヘルメットには適合しなかった。残念(笑)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする