ディオ COB+チップ搭載ハンディトーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333279 品番DI-043D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

COBLEDとチップタイプLEDの2灯搭載乾電池式ハンディトーチ。
多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲が広いのが特徴。
COB(面発光)LEDで近距離広範囲照射、チップタイプLEDで遠距離照射の切り替えに加え、
2灯同時点灯で遠近両方に対応も可能。
単4アルカリ電池×3本使用で全点灯時400ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能。
全点灯/チップ/COB Eco/COB Hi の4段階照射でCOB Ecoモード時は10時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 ブラック 質量(g)約167(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約37.5×115.5 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約3042cd(全ライト点灯時)、2542cd(チップタイプLED点灯時)、44cd(COB LED Ecoモード時)、83cd(COB LED Highモード時) 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約110 電球の種類LED 点灯時間(時間)約2(全ライト点灯)、4(チップタイプLED点灯)、10(COB LED Ecoモード)、6(COB LED Highモード) 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする