CP-195DK CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 63333613 CP-195DK CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 63333613 CP-195DK CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 63333613 CP-195DK CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 63333613 CP-195DK CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 63333613

CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333613 品番CP-195DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 カーキ 質量(g)69 電源単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0 保護等級IP64 電源タイプ電池式 アズワン品番65-1986-04 明るさ(Lm)約120〜3 照射距離(m)最大約63 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7.5〜70 落下耐久(m)1

商品説明動画

GENTOS CP-195DB / CP-195DK点灯パターン
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
カーコーティング施工
カービューティープロ・ワイエスピー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乾電池式なのでHiモードでの点灯時間は長くはないですが、ボディ塗装面の細かいキズなどよく見えます。
Ecoモードでの使用だとそこそこ長い時間使用できる印象です。
災害時などでの使用には適してると思うので、家族の分を備えておくといいと思います。

対象商品:
63333604
2022-05-11
用途:
電気工事
有限会社トミヤ 様

電池キャップ強度不足で、即破損した。キャツプネジにするなどして、強度を高めないと
信頼して使えないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする