愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ハイクレロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
63333638
品番
3.0mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ
硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途
定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質
ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色
グレー/白
長さ(m)
200
太さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約1.0
ひも・糸種類
ロープ
注意
※混合ロープの為、商品により色合いが若干異なる場合がございます
※製造上、途中に原糸つなぎ・ヤーンつなぎが入る場合がございます