ハイクレロープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 63333656 品番 5.0mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ
硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです

用途定置網・巻網・刺網・底曳網など 材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸) グレー/白 長さ(m)200 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約2.8 ひも・糸種類ロープ
注意
※混合ロープの為、商品により色合いが若干異なる場合がございます
※製造上、途中に原糸つなぎ・ヤーンつなぎが入る場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63333647
2026-03-14
用途:
シートなどの膜体を取り付ける際に使用
製造業

ロープとしては丈夫だと思います、
材質によるものなのか、キンクしやすく撚りが少し甘い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする