※着用例

4451 すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり STATUSUNI(ステータスユニ) 63333954 4451 すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり STATUSUNI(ステータスユニ) 63333954 4451 すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり STATUSUNI(ステータスユニ) 63333954 4451 すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり STATUSUNI(ステータスユニ) 63333954

すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 63333954 品番 4451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。

機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性 ホワイト サイズM 全長(cm)23 入数(双)12 材質綿100% 指マチマチあり 用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
注意
※洗濯機で洗う場合「手洗いコース」や「ドライコース」、手洗いならやさしく「押し洗い」「つかみ洗い」推奨です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする