レコンテ ビオ M・S・E ゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード63334164 品番-
販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

素肌の再生力を活性化し、さまざまな効果が期待出来るプラセンタ美容。
その屈指のメーカーレコンテは、希少価値の一番高い、厳選された国産サラブレッドプラセンタをゲル状美容液に贅沢に配合。
毎日のケアでお肌本来の美しさを引き出します。
厳選された国産サラブレッドプラセンタは無希釈抽出法により生み出され、ピュアな各種の成長因子(EGF:上皮細胞増殖因子,FGF:繊維芽細胞増因子)等を豊富に含有。お肌に必要なアミノ酸も全て含まれ、より効果的に肌細胞の再構築を行います。
特殊な網目構造のゲルネットワークによって、スクワラン、ホホバ油、オリーブ油、ビタミンA(エモリエント、皮膚保護成分)を含んだヴェールを作成。保湿性を持続させ、水分蒸発をブロック。乾燥によるお肌のダメージを軽減します。
また、エイジングケア(ハリ・ツヤ)成分として、サラブレッドプラセンタ、ペプチド、ビタミンC誘導体、5種類のアミノ酸、プルーン、ローヤルゼリーがお肌のなかで持続的に効果を発揮。ヒアルロン酸、コラーゲンなど保湿成分も豊富に配合し、乾燥に負けないお肌に。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする