成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸TEA、コカミドDEA、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-7、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、カンゾウ根エキス、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトール、トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ダイズ種子エキス、ポリソルベート80、水酸化レシチン、メドウフォームδ-ラクトン、トコフェロール、スサビノリエキス、ナイアシンアミド、チョウジエキス、カワラヨモギエキス、カプリル酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ニンニクエキス、ローマカミツレ花エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダカラシ葉/茎エキス、ローズマリー葉エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、フェノキシエタノール、グリセリン、BG、エタノール塩化Na、香料
RoHS指令(10物質対応)対応