成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料
RoHS指令(10物質対応)対応