成分水、BG、グリセリン、ジグリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド3、スフィンゴモナスエキス、プラセンタエキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリコシルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、ソルビトール、水添レシチン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、ソルビン酸K、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデジル)、ペンチレングリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、メチルパラベン、フェノキシエタノール
RoHS指令(10物質対応)対応