微調式ワイヤーカットバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大口開き(mm)60 注文コード63334776 品番WPV-60AJ
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は最大口開きなど3種類から選べます 他の種類を見る

マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。
WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。

質量(kg)1.6 直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 最大口開き(mm)60 口幅(mm)10 口深(mm)10 最大ワーク質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする