ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 精密ドライバー
ESD精密ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
プラス
注文コード
63334916
品番
D-91-00
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。
軸はクロムバナジウム鋼を採用。
先端形状
プラス
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
導電性ABS
用途
静電気対策が必要な場面に
仕様
(ESD管理値)Rg<1×10
12
Ω
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
138
ハンドル径(Φmm)
14
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-5104-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケースは付属しておりません。