ESD精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス 注文コード63334925 品番D-91-0
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は先端形状など4種類から選べます 他の種類を見る

グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。
軸はクロムバナジウム鋼を採用。

先端形状プラス 軸長(mm)50 材質(グリップ)導電性ABS 用途静電気対策が必要な場面に 仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 軸径(Φmm)3 全長(mm)138 ハンドル径(Φmm)14 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 アズワン品番64-5104-64 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする