ESD精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状マイナス 注文コード63334934 品番D-92-1.8
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は先端形状など4種類から選べます 他の種類を見る

グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。
軸はクロムバナジウム鋼を採用。

先端形状マイナス 先端サイズ1.8×0.3mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.8×0.3 軸長(mm)50 材質(グリップ)導電性ABS 用途静電気対策が必要な場面に 仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 軸径(Φmm)3 全長(mm)138 ハンドル径(Φmm)14 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 アズワン品番64-5104-67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする