ESD対策トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 63335074 品番 F-401
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。

仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω 材質ABS グレー 質量(g)39 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×25×90 フタフタなし アズワン品番64-5105-05 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする