曜日別特売
H-722-P フラックス ホーザン 63335153

H-722-P フラックス ホーザン 63335153
H-722-P フラックス ホーザン 63335153
H-722-P フラックス ホーザン 63335153
H-722-P フラックス ホーザン 63335153
H-722-P フラックス ホーザン 63335153

フラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード63335153品番H-722-P
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ペンタイプで塗りやすいフラックス
ペン容器に入ったフラックス。
小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。
硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を
押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。
持ち運びにも便利です。

付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※液の詰め替えはできません。新しいものをお求めください。

商品説明動画

H-722-P フラックス / Z-293-P フラックスリムーバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする