セット内容L-837(USBカメラ)、L-846(レンズ)、L-846-1(顕微鏡アダプター)、L-501(標準鏡筒)、L-512(接眼レンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
倍率【カメラを使用した場合】6.5〜52 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-5105-53
フレームレート最大30fps
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18〜9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45