倍率2.2〜5.8 ※モニターサイズ11.6型
セット内容L-860(モニター付カメラ)、L-600-12(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
有効画素数1920×1080(200万画素)
記録媒体SD / SDHCメモリーカード(最大32GB)
フレームレート最大30fps
モニターサイズ11.6型ワイド
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
視野116×65〜43×24mm
作動距離(mm)265〜100
アズワン品番64-5105-56