マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 倍率0.9〜15 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率 セット内容L-837(USBカメラ)、L-600-12(レンズ)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース) 注文コード63336569 品番L-KIT703
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は倍率・セット内容など13種類から選べます 他の種類を見る
セット内容L-837(USBカメラ)、L-600-12(レンズ)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース) フレームレート最大30fps 有効画素数2048X1536(300万画素) 倍率0.9〜15 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 視野188×141〜45×34mm 作動距離(mm)400〜100 アズワン品番64-5105-76
注意
※動作環境に関しましては、日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする