セット内容L-837(USBカメラ)、L-600-12(レンズ)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)
フレームレート最大30fps
有効画素数2048X1536(300万画素)
倍率0.9〜15 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:USB2.0
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
視野188×141〜45×34mm
作動距離(mm)400〜100
アズワン品番64-5105-78