ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
倍率
0.9〜100 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率
セット内容
L-837(USBカメラ)、L-870(ズームレンズ)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-50-2(レンズフィルター)
注文コード
63336623
品番
L-KIT709
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率・セット内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
L-837(USBカメラ)、L-870(ズームレンズ)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-50-2(レンズフィルター)
フレームレート
最大30fps
有効画素数
2048X1536(300万画素)
倍率
0.9〜100 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
コネクタ
出力:USB2.0
静止画記録サイズ
2592×1944(500万画素)
動画記録サイズ
1280×960(120万画素)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:350×450
視野
195×146〜6.9×5.2mm
作動距離(mm)
350〜150
アズワン品番
64-5105-82
注意
※動作環境に関しましては、日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
※L-50-2(レンズフィルター)は、L-870(ズームレンズ)に同梱されています。