ライトニングケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63337725 品番500-IPLM011WK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。
iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。

コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オス ケーブル径(Φmm)約約3.3 UL規格UL2725(線材)コネクタ:ライトニングコネクタ オス-USB Aコネクタ オスケーブル長:約1m(SR間)カラー:ホワイトケーブル直径:約3.3mm重量:約27gライトニングコネクタカバー:約W9.5×D15.8(+SR8.0)×6.1mmUSBAコネクタカバー:約W14.5×D18(+SR7.0)×7.51〜7.99mmmm材質線材 被覆:PVC 絶縁:PP 導体:30AWG*2C/22AWG*1C 錫メッキ軟銅線 シールド:アルミ 編組シールド:錫メッキ軟銅線 線材の難燃性:VW-1 ホワイト 仕様ケーブル長:約1mSR間 ケーブル長(m)約1(SR間) 取得規格MFI認証 適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする