変換ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63337813 品番500-KC020-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です

コネクタ形状Mini DisplayPortオス-HDMIオス 規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) ケーブル径(Φmm)約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側) ブラック ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さ含む)
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする