サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル
サンワダイレクトの 変換・延長アダプタ
USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63338976
品番
500-USB005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
規格
USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠
コネクタ形状
USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
電源
バスパワー
色
ブラック
ケーブル長(m)
10
転送速度(Mbps)
480/12/1.5(理論値)
ケーブルタイプ
オス-メス
インターフェース
USB2.0、USB1.1