USB TypeC-Aケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63339186 品番 500-USB053-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

ブラック 規格USB3.1 Gen2 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス UL規格UL2725 ケーブル径(Φmm)約4.4
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする