USB充電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63339344 品番700-AC021W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100〜240V 50/60Hz
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
買い物ついでに

買いました。〇〇グループテレビイヤホン充電用に使用します。

対象商品:
63339335
2022-09-09
用途:
実験研究
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

プラグが格納できるともっと良い。コンパクトなのは良い。

対象商品:
63339344
2022-03-18
用途:
iPhone.iPadの充電
サービス業

使い勝手はいいですが、正規品より大きめなのが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする