電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63339518 品番 700-TAP035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

プラグ形状スイング(アースコード付) コンセント個数一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口 電源コード(m)2 コンセント形状3P抜け止め ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能雷ガード/絶縁キャップ アース端子あり マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63339493
2024-08-06
用途:
家電製品の保護
サービス業

最近落雷の発生率が高くなり近県でも停電被害が頻発して来ているので
家電製品(テレビ周り、パソコン周り)の安全と保護の為に購入しました。
落雷での実証実験は出来ない為wwメーカーを信用するしかないですが
安いだけの電源タップよりは安心出来ます。

製品としてはマグネットが少し弱い感じでコンセントの抜き差しで外れてしまうのが
少し残念です。
コストパフォーマンスを考えれば上出来かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする