電源タップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63339554 品番 700-TAP039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。
コンセント差し込み口は3極プラグです。
不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。
雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。
タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。

電源コード(m)3 仕様差込口カラー:ホワイト ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード マグネット プラグ形状ストレート 雷ガード 耐トラッキング
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。
※点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。
※抜け止めがロックされている状態での無理なコンセントの抜き差しはしないでください。
※直撃雷を受けた場合は機器を保護できません。
※許容外の電流が流れた場合は、バリスタが壊れて発煙したり、機器を保護できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
たこ足解消
医療法人社団弘恵会 様 (医療・福祉・介護関連業)

たこ足配線がすっきりと収まりました。
7口でマグネット付きでこの値段は大満足です。

対象商品:
63339554
2024-02-19
用途:
事務用に購入
製造業

最近のパソコン、充電器、アダプターの多さにもこれ1つで対応できて便利です。

対象商品:
63339563
2022-10-03
用途:
展示会
医療・福祉・介護関連業

ケーブルが長くコンセント口も多く多様性がありいろんな状況に活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする