APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の デスク・テーブル
APJ(アートプリントジャパン)の デスク周辺用品
APJ(アートプリントジャパン)の デスクトップパネル
3wayアクリルパーテーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63340324
品番
1000117959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
使用場所に合わせてスタンドを付けかえる事で3通りの使い方ができます。
寸法(幅×高さ)(mm)
500×450
用途
飛沫防止
材質
アクリル
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
450
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530