コインドット CD01-W シースルーパーテーション グリーンクロス 63340385 コインドット CD01-W シースルーパーテーション グリーンクロス 63340385 コインドット CD01-W シースルーパーテーション グリーンクロス 63340385 コインドット CD01-W シースルーパーテーション グリーンクロス 63340385

シースルーパーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63340385 品番 コインドット CD01-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります。
持ち運べる収納式で簡単に組み立てて、すぐに設置できます。
6種類のデザインをご用意しています。
スクリーンはセットした状態でロールスクリーンの上部バーを持ちスクリーンを引き出し、
背面に支柱をセットするだけで完成です。

用途人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。 仕様透明シート取付:上部クリップ式、下部:テープ貼付、高さ調節:不可 材質本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂、スクリーン:PET 幅(mm)組立時:870 質量(kg)5 コインドット白 高さ(mm)組立時:2110 奥行(mm)組立時:370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品に消毒用アルコール等が付着した場合は、変質を防ぐためすぐに拭き取ってください。
※衛生管理にご検討いただくものであり、抗菌、除菌、抗ウイルス等の機能はございません。
※屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません。
※スクリーンの交換はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シースルーパーテーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする