※使用例

300-NFC001 NFCタグ サンワダイレクト 63340656 300-NFC001 NFCタグ サンワダイレクト 63340656 300-NFC001 NFCタグ サンワダイレクト 63340656 300-NFC001 NFCタグ サンワダイレクト 63340656 300-NFC001 NFCタグ サンワダイレクト 63340656

NFCタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63340656 品番300-NFC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。
22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。
お得な20枚セットです。
5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。

仕様外形:丸型 IC:NXP NTAG203 セット内容20枚(5枚1シート×4シート) メモリー144byte 動作温度0℃〜70℃ 動作周波数(MHz)13.56M
注意
※NFC非対応の機器では使用することはできません。
※使用するには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。
※メーカーでのアプリのサポートは行っておりません。 別途アプリ、アプリケーションをインストールしてください。
※アルミなどの金属面には対応しておりません。
※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。
※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。
※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や漏洩などについては、責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする