サンワダイレクト
サンワダイレクトの トランシーバー
サンワダイレクトの オプション トランシーバー
サンワダイレクトの バッテリー・充電器 トランシーバー
ヘッドセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スピーカーユニット直径:23mm ケーブル長:1.8m※約1.58〜1.80m(カールコード仕様)
注文コード
63341085
品番
400-HSGS-HS1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スピーカーユニット直径:23mm ケーブル長:1.8m※約1.58〜1.80m(カールコード仕様)
対応機種
400-HSGS001
周波数特性
20Hz〜7kHz
インピーダンス
150Ω
入力感度
-53dB±3dB(odB=1V/Pa 1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mm4極ミニ
最大入力(mW)
100
取扱説明書:なし