ブルーLEDマウス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静音:左右ボタン サイズ区分:中型 ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン レシーバー収納:あり 注文コード63341889 品番400-MAW154R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静音仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 仕様静音:左右ボタン サイズ区分:中型 ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン レシーバー収納:あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63341873
2024-01-26
用途:
パソコン使用時
サンオート桑原合同会社 様

値段の割には、大満足。電気屋で2,3000円してもそんなに長持ちしないが、安くて十分な機能あり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
63341889
2023-04-16
用途:
PC作業時マウスとして

こんな安価で不満一切なし。
まず、クリック音は本当に静かで大変良い。
接続・反応にも全く問題ない。
電池も半年以上持ってくれる優等生。
一年使って塗装部の剥がれもない。
壊れても次このタイプを買いたいと思わせてくれました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする