仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書
材質ABS
適合規格Class 2
接続方式Bluetooth Ver.3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60g
角度調整範囲なし
キー数84キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
印刷方式シルク印刷
連続動作時間30時間
キーピッチ(mm)19※一部キーを除く
消費電流mA以下
プロファイルHID
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり