400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467

400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467
400-SP027 スピーカー サンワダイレクト 63342467

スピーカー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63342467品番400-SP027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)外形寸法W82×D130×H187mm周波数特性130Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63342467
2024-01-04
用途: Web会議等、ついでにPc音楽鑑賞
合同会社マツオエンジニアリングその他業種

机上に配置し易く、安定している。
見た目も、価格のわりには高級感がある。
音楽鑑賞の目的であれば、もう少しクリアな音が出れば良いです。
この価格では、言う事ありません。

対象商品 : 63342467
2023-09-01
用途: PC,TV用として購入
卸売・小売業

一度不具合の為、商品の交換をお願いしたのですが迅速に対応していただき助かりました。
普段使いのスピーカーとして申し分ない性能で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする