本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。
タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。
本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。