Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63342948
品番
XL583PFVKLA9
参考基準価格(税別)
¥100,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)
幅(mm)
620
質量(kg)
7.9
タイプ
天井埋込型、乳白パネル
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
48
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、約10〜100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.4
光束(Lm)
6980
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
600
埋込高(mm)
125
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。