Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□650 直付乳白パネル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
光源色
白色
注文コード
63342966
品番
XL683PFUKLA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
【本体】亜鉛鋼板/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)
8.3
タイプ
天井直付型、乳白パネル
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
48
寸法(幅W×高さH)(mm)
654×50
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
定格出力型、約10〜100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光束(Lm)
6590
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。