曜日別特売
XL583PFVKRZ9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光 Panasonic(パナソニック) 63342993

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光XL583PFVKRZ9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)6980
内容量1セット注文コード63342993品番XL583PFVKRZ9
参考基準価格(税別)¥101,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

(V)バリュアブル商品
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。

色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.4
光束(Lm)
6980
適合
【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)/【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)/【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)/【通信補助器】NK23010 (別売)/【通信補助器】NK23071 (別売)/【通信補助器】NK23081 (別売)
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)
幅(mm)
620
質量(kg)
8
タイプ
天井埋込型、乳白パネル
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
48
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
安定器
定格出力型、約10~100%連続調光型
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
600
埋込高(mm)
125
エコロジー商品
省エネ
注意
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする