報商製作所
BRゲートバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63343097
品番
SV16-50
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
配管部材
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
質量(kg)
1.45
最高使用圧力(MPa)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材