曜日別特売
08235-99961 ウルトラ G4 RACING  0W30 ホンダ 63343289

ウルトラ G4 RACING 0W30

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード63343289品番08235-99961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

エンジン性能を最大限引き出すスーパースポーツ向け低フリクションオイル
●こんな方にオススメ
エンジンのレスポンスやパワーを重視したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆☆
ロングツーリング ☆☆☆
サーキット ☆☆☆☆

用途オイル・ケミカル・補修SAE0W-30APISL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869707
2026-05-10
用途: XR230に使用
SPEC教育・研究機関

シフトが驚くほど軽く入ります。
この性能がどの位続くのか楽しみです。
高価ですが、良い物だと思います。

対象商品 : 63869707
2025-04-23
用途: スクーターのオイル交換
卸売・小売業

比較していないので判らないですが0W30のレーシングオイルなのでエンジンの動作がスムーズだと思います。
特に寒い時期は暖気してからの走り出しからちゃんと走ります。

2023-02-03
用途: 乗り心地更にアップ
中森商会運輸・通信業

G3も素晴らしいですが、G4は静寂性/トルク感が更に上がります。

対象商品 : 63869707
2021-05-05
用途: バイクのメンテ

ラベルデザインが変わったようです。
中身は変わったか不明ですが今後も購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする