DF超硬ホルソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63344837 品番 PRC-DF16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。

ホールソー外径(mm)16 有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)113 刃数4 センタードリル径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63345056
2023-10-15
用途:
錠前取付工事
サービス業

鉄扉の錠前取り付け工事の際使用、切れ味がいいので仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする