DF超硬ホルソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホールソー外径(mm)22 注文コード63344898 品番PRC-DF22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,960
この商品はホールソー外径など62種類から選べます 他の種類を見る

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。

ホールソー外径(mm)22 有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)113 刃数6 センタードリル径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63345056
2023-10-15
用途:
錠前取付工事
サービス業

鉄扉の錠前取り付け工事の際使用、切れ味がいいので仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする