PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーセット品
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63344925
品番
PRC-DF25
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
25
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
113
刃数
6
センタードリル径(Φmm)
6