PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーセット品
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ホールソー外径(mm)
37
注文コード
63345047
品番
PRC-DF37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
ホールソー外径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
37
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
113
刃数
8
センタードリル径(Φmm)
6